Eriks
SKF

SKF W 6306-2RS1/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201801
  • Hersteller:W 6306-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
15 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.64 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.34 kg