Eriks
SKF

SKF W 6305-2RS1/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13201799
  • Hersteller:W 6305-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.48 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.23 kg