Eriks
SKF

SKF W 6304-2RS1, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Edelstahl Käfig

  • ERIKS:23771873
  • Hersteller:W 6304-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.59inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
6304
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.14 kg
Gewicht
0.31 lb
B
15 mm
Alternativen

CHF 59.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026