CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 6303 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 36000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.28 kN |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.111 kg |
Gewicht | 0.24 lb |
B | 14 mm |