CHF 42.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.32 kN |
Statische Belastung | 4.15 kN |
Referenzdrehzahl | 48000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.176 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0605 kg |
Gewicht | 0.13 lb |