CHF 21.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 628 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.715 kN |
Statische Belastung | 0.3 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.012 kN |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0039 kg |
Gewicht | 0.0086 lb |