Eriks
SKF

SKF W 628/6-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 6 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771857
  • Hersteller:W 628/6-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.92inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 628
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.618 kN
Statische Belastung
0.224 kN
Referenzdrehzahl
110000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.01 kN
Grenzdrehzahl
53000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0037 kg
Gewicht
0.0082 lb