CHF 20.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.36inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 628 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.403 kN |
Statische Belastung | 0.143 kN |
Referenzdrehzahl | 120000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.006 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0018 kg |
Gewicht | 0.004 lb |