CHF 24.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 628 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.47 kN |
Statische Belastung | 1.12 kN |
Referenzdrehzahl | 70000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.048 kN |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.017 kg |
Gewicht | 0.037 lb |