CHF 25.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 627 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 3 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.286 kN |
Statische Belastung | 0.112 kN |
Referenzdrehzahl | 120000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.005 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0008 kg |
Gewicht | 0.0018 lb |