Eriks
SKF

SKF W 627/4-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 4 mm ID, 7 mm OD, 2.5 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:12033241
  • Hersteller:W 627/4-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 627
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
2.5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.143 kN
Statische Belastung
0.053 kN
Referenzdrehzahl
150000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.002 kN
Grenzdrehzahl
75000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.000306 kg
Gewicht
0.000675 lb