CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 627 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.99 kN |
Statische Belastung | 0.78 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.034 kN |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0122 kg |
Gewicht | 0.027 lb |