Eriks
SKF

SKF W 626-2RS1/W64F, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201785
  • Hersteller:W 626-2RS1/W64F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Solid Oil-Füllung mit synthetischem lebensmittelverträglichem Grundöl, zugelassen von NSF für Kategorie H1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 626
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.53 kN
Statische Belastung
0.585 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.025 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0079 kg