Eriks
SKF

SKF W 625-2RS1, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 5 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771847
  • Hersteller:W 625-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 625
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.43 kN
Statische Belastung
0.63 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.027 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0048 kg
Gewicht
0.011 lb