Eriks
SKF

SKF W 623-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 3 mm ID, 10 mm OD, 4 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771844
  • Hersteller:W 623-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.34inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 623
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
4 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.358 kN
Statische Belastung
0.11 kN
Referenzdrehzahl
140000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.005 kN
Grenzdrehzahl
70000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0016 kg
Gewicht
0.0035 lb