CHF 18.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 623 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.358 kN |
Statische Belastung | 0.11 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.005 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0015 kg |
Gewicht | 0.0033 lb |