Eriks
SKF

SKF W 6210-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201781
  • Hersteller:W 6210-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 524.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
30.2 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.98 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.449 kg
Gewicht
0.99 lb