CHF 523.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 30.2 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.98 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.458 kg |
Gewicht | 1.01 lb |
CHF 191.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026