Eriks
SKF

SKF W 6207-2RS1/W64F, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13201775
  • Hersteller:W 6207-2RS1/W64F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung mit synthetischem lebensmittelverträglichem Grundöl, zugelassen von NSF für Kategorie H1.
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
6207
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.278 kg
B
45 mm