Eriks
SKF

SKF W 6207-2RS1/W64, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12984415
  • Hersteller:W 6207-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
6207
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.278 kg
B
17 mm