CHF 93.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.48 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.194 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
CHF 53.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026