CHF 183.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Solid Oil |
Dynamische Belastung | 20.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.48 kN |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.2 kg |