Eriks
SKF

SKF W 6204-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771833
  • Hersteller:W 6204-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.79inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10.8 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.28 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.104 kg
Gewicht
0.23 lb
Alternativen

CHF 28.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026