CHF 39.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.60inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 10.8 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.28 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.103 kg |
Gewicht | 0.23 lb |
CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027