CHF 25.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.21inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 6.37 kN |
Statische Belastung | 3.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.156 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0422 kg |
Gewicht | 0.093 lb |
CHF 18.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026