Eriks
SKF

SKF W 6201-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771823
  • Hersteller:W 6201-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.29inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.72 kN
Statische Belastung
3 kN
Referenzdrehzahl
53000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.127 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.036 kg
Gewicht
0.079 lb
Alternativen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026