Eriks
SKF

SKF W 6200-2RS1/VP311, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201749
  • Hersteller:W 6200-2RS1/VP311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.32 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.066 lb