CHF 37.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.98inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.53 kN |
Statische Belastung | 3.65 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.156 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0354 kg |
Gewicht | 0.078 lb |