CHF 41.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.36inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.97 kN |
Statische Belastung | 2.55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.108 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.016 kg |
Gewicht | 0.035 lb |