Eriks
SKF

SKF W 61902-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 15 mm ID, 28 mm OD, 7 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771813
  • Hersteller:W 61902-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.71 kN
Statische Belastung
2.24 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.095 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0152 kg
Gewicht
0.034 lb