Eriks
SKF

SKF W 61901-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 24 mm OD, 6 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771810
  • Hersteller:W 61901-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.43inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
2.51 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.062 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0111 kg
Gewicht
0.024 lb