CHF 26.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.69inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.34 kN |
Statische Belastung | 1.25 kN |
Referenzdrehzahl | 70000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.054 kN |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0095 kg |
Gewicht | 0.021 lb |