CHF 18.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 619 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.761 kN |
Statische Belastung | 0.335 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.014 kN |
Grenzdrehzahl | 56000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0023 kg |
Gewicht | 0.0051 lb |