Eriks
SKF

SKF W 619/3-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 3 mm ID, 8 mm OD, 3 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771795
  • Hersteller:W 619/3-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 619
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
3 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.225 kN
Statische Belastung
0.072 kN
Referenzdrehzahl
150000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.003 kN
Grenzdrehzahl
75000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0008 kg
Gewicht
0.0018 lb