Eriks
SKF

SKF W 61807-2RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 47 mm OD, 7 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201744
  • Hersteller:W 61807-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
7 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.71 kN
Statische Belastung
3.35 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.14 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0288 kg
Gewicht
0.063 lb