CHF 67.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.38 kN |
Statische Belastung | 2.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.108 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0209 kg |
Gewicht | 0.046 lb |