CHF 49.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.12 kN |
Statische Belastung | 2.08 kN |
Referenzdrehzahl | 48000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.09 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0167 kg |
Gewicht | 0.037 lb |