Eriks
SKF

SKF W 61803-2RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 17 mm ID, 26 mm OD, 5 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771792
  • Hersteller:W 61803-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.78 kN
Statische Belastung
1.27 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.054 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.008 kg
Gewicht
0.018 lb