Eriks
SKF

SKF W 61801-2RS1/VT378, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 21 mm OD, 5 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:12176756
  • Hersteller:W 61801-2RS1/VT378
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Lebensmittelverträgliches Fett mit Aluminium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -25 bis +120 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.51 kN
Statische Belastung
0.9 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.007 kg
Gewicht
0.015 lb