CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.51 kN |
Statische Belastung | 0.9 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.039 kN |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0068 kg |
Gewicht | 0.015 lb |