CHF 39.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.48 kN |
Statische Belastung | 0.83 kN |
Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.036 kN |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0052 kg |
Gewicht | 0.011 lb |