CHF 21.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.04inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 607 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.53 kN |
Statische Belastung | 0.585 kN |
Referenzdrehzahl | 85000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.025 kN |
Grenzdrehzahl | 43000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0072 kg |
Gewicht | 0.016 lb |