Eriks
SKF

SKF W 606-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 6 mm ID, 17 mm OD, 6 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201731
  • Hersteller:W 606-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 60
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.95 kN
Statische Belastung
0.83 kN
Referenzdrehzahl
95000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.036 kN
Grenzdrehzahl
48000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0058 kg
Gewicht
0.013 lb