CHF 25.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.761 kN |
Statische Belastung | 0.26 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.011 kN |
Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0038 kg |
Gewicht | 0.0084 lb |