Eriks
SKF

SKF W 605-2RS1, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 5 mm ID, 14 mm OD, 5 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201728
  • Hersteller:W 605-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 60
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.761 kN
Statische Belastung
0.26 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.011 kN
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0035 kg
Gewicht
0.0077 lb