CHF 11.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.54 kN |
Statische Belastung | 0.176 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.008 kN |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0021 kg |
Gewicht | 0.0046 lb |