CHF 370.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 16.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.71 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.253 kg |
CHF 190.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026