CHF 228.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.44 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.141 kg |