Eriks
SKF

SKF W 6006-2RS1/VP311, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201718
  • Hersteller:W 6006-2RS1/VP311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
8.15 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.355 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.11 kg
Gewicht
0.24 lb