CHF 70.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.91inkl. MwSt
133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.4 kN |
Statische Belastung | 8.15 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.355 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.11 kg |
Gewicht | 0.24 lb |
CHF 47.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026